Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M12x1,5x 30 12.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x1,5 x 30 ISO 12474 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 12 x1,5 x 30 ISO 12474 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     124742000121030
EAN/GTIN:
     4051426628725
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 12474.200· Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew
Werkstoff:
12,9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2837*
€ 0,3908*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3156*
€ 0,4056*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3068*
€ 0,4059*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3295*
€ 0,4295*
Lager 1498
1100
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4189*
€ 0,5389*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5389*
€ 0,64129
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5289*
€ 0,62939
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4189*
€ 0,49849
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 53,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.