| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000222895 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 133370000040036 EAN/GTIN: 4043952612200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 4 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 4 mm | Länge: | 36 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 4x36, din 7346, din 7346 federstahl, Reyher, Spannhülse, Spannhülsen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |