Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 21x 40 Federstahl leichte Ausf. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstifthülse 21 x 40 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 21 x 40 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     133370000210040
EAN/GTIN:
     4051426546760
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 21 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ø:
21 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
595
25
€ 4,30*
ab € 1,3209*
€ 1,7916*
7 Tage
800
25
€ 7,99*
ab € 1,4579*
€ 1,8679*
2 Tage
560
25
€ 5,59*
ab € 1,461*
€ 1,881*
8 Tage
800
25
€ 5,99*
ab € 1,4303*
€ 1,8825*
Lager 1498
800
25
€ 5,45*
ab € 1,94*
€ 2,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 61,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.