Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x4) Stahl 300 HV feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 20 (21x37x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 20 (21x37x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223053
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990240200000
EAN/GTIN:
     4043952694626
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 20 (21x37x4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.024· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1366*
€ 0,2116*
6 Tage
2689
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1426*
€ 0,2461*
2 Tage
2636
1
€ 5,59*
ab € 0,1756*
€ 0,2656*
Lager 1498
3765
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.