Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 36 (37x66x6) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223067
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143990250360000
EAN/GTIN:
     4043952775059
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 36 (37x66x6) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: -AF-· Gruppencode: 14399.025· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
37 mm
Außen-Ø:
66 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindung im Stahlbau
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2697*
€ 1,8797*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,5275*
€ 2,0975*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,3243*
€ 2,1581*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,5381*
€ 2,3235*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 3,7591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.