Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M12 10 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 12 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223715
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991260120000
EAN/GTIN:
     4043952699591
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.126· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
PEINER
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlb
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1742*
€ 0,2642*
6 Tage
2198
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1815*
€ 0,3106*
2 Tage
2154
1
€ 5,59*
ab € 0,2135*
€ 0,3235*
Lager 1498
3077
1
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.