Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
ISO 10000-19999
>
ISO 14581
>
Artikel
Senkschraube ISO 14581 ISR M6x30 T30 04.8 galv.verz. 500St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000223861
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
145814100060030
EAN/GTIN:
4051426907424
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.410· Normart: ISO 14581· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
04.8
... >
Schrauben
>
Senkschrauben
>
Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkschraube ISO 14581
,
senkschraube iso 14581 m6 x 30
,
din en iso 14581
,
iso 14581 m6
,
DIN
,
Reyher
,
Schraube
,
Schrauben
,
Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0676*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen