Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M5x 16 T25 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 14581 ISR M5x 16 T25 A 4 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145819400050016
EAN/GTIN:
     4051426908575
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A 4 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 5 x 16 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.940· Normart: ISO 14581· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, din en iso 14581, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.