Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 6,3x32 -C-T30 Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 6,3x32 -C-T30 Stahl geh.galv.verz. 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145850130063032
EAN/GTIN:
     4051426243287
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 32 -C VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
6,3 mm
Norm:
ISO 14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, linsenblechschraube 6,3x32, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0816*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.