Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 6,3x70 Stahl gehärtet galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 6,3x70 Stahl gehärtet galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154800100063070
EAN/GTIN:
     4051426709592
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 6,3 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Länge:
70 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 15480 stahl, bohrschraube din en iso 15480, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1131*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.