Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 6,3x90 Stahl gehärtet galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 6,3x90 Stahl gehärtet galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154800100063090
EAN/GTIN:
     4051426709615
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 6,3 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Länge:
90 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 15480 stahl, bohrschraube din en iso 15480, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1389*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.