Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel DIN 82101 A 0,16 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel DIN 82101 A 0,16 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     821010110160000
EAN/GTIN:
     4043952615942
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel
DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 82101.011· Normart: DIN 82101· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schäkel, geschmiedet
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.