Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel DIN 82101 A 1 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel DIN 82101 A 1 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     821010111000000
EAN/GTIN:
     4043952615980
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel
DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 1 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Form A· Gruppencode: 82101.011· Normart: DIN 82101· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schäkel, geschmiedet
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.