Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt #8x 1 1/4 ASTM A 574 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt #8x 1 1/4 ASTM A 574 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839122040042032
EAN/GTIN:
     4051426734501
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ohne Norm
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws · Zylinderschrauben mit UNC-Gew. · mit ISK - Abmessung: #8 x 1 1/4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83912.204
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Hexagon socket head cap screws Zylinderschrauben mit UNC-Gew
Form:
UNC
Ø:
4,2 mm
Norm:
REYHER-Artikel 83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.