Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt #8x 2 1/2 ASTM A 574 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt #8x 2 1/2 ASTM A 574 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839122040042064
EAN/GTIN:
     4051426734549
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ohne Norm
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws · Zylinderschrauben mit UNC-Gew. · mit ISK - Abmessung: #8 x 2 1/2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83912.204
Weitere Informationen:
Länge:
64 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Hexagon socket head cap screws Zylinderschrauben mit UNC-Gew
Form:
UNC
Ø:
4,2 mm
Norm:
REYHER-Artikel 83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1931*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.