Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt 5/16x 4 ASTM A 574 100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt 5/16x 4 ASTM A 574 100Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839122040310102
EAN/GTIN:
     4051426734907
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ohne Norm
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws · Zylinderschrauben mit UNC-Gew. · mit ISK - Abmessung: 5/16 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83912.204
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Hexagon socket head cap screws Zylinderschrauben mit UNC-Gew
Form:
UNC
Ø:
5/16 ″
Norm:
REYHER-Artikel 83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4147*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5547*
€ 0,66009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5147*
€ 0,61249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4947*
€ 0,58869
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4147*
€ 0,49349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.