Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt 5/8x 4 ASTM A 574 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt 5/8x 4 ASTM A 574 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839122040580102
EAN/GTIN:
     4051426735263
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ohne Norm
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws · Zylinderschrauben mit UNC-Gew. · mit ISK - Abmessung: 5/8 x 4 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83912.204
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Hexagon socket head cap screws Zylinderschrauben mit UNC-Gew
Form:
UNC
Ø:
5/8 ″
Norm:
REYHER-Artikel 83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.