Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83931 UNC-Gewinde/Schaft 3/8x 4 Grade 8 (~10.9) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube R 83931 UNC-Gewinde/Schaft 3/8x 4 Grade 8 (~10.9) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839311040380102
EAN/GTIN:
     4051426723758
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
ASME B 18.2.1 Grade 8 (~10.9) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 3/8 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 102mm· Gruppencode: 83931.104· Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3/8 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewind
Werkstoff:
Grade 8 (~10.9)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5207*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6807*
€ 0,81003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6407*
€ 0,76243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6207*
€ 0,73863
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.