Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83931 UNC-Gewinde/Schaft 1/4x 5 1/2 Grade 5 (~8.8) 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube R 83931 UNC-Gewinde/Schaft 1/4x 5 1/2 Grade 5 (~8.8) 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839318040250140
EAN/GTIN:
     4051426724885
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 1/4 x 5 1/2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 83931.804· Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
1/4 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewind
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5617*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7317*
€ 0,87072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7217*
€ 0,85882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6917*
€ 0,82312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6717*
€ 0,79932
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5617*
€ 0,66842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.