Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNC-Gewinde 3/8 Grade 8 (~10) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter R 83934 UNC-Gewinde 3/8 Grade 8 (~10) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839341040380000
EAN/GTIN:
     4051426722850
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 3/8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83934.104· Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
Gewinde:
3/8 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Ausführung:
Hex nuts Sechskantmuttern mit UNC-Gewinde
Norm:
REYHER-Artikel 83934
Werkstoff:
Grade 8 (~10)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.