Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNC-Gewinde 7/8 Grade 8 (~10) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter R 83934 UNC-Gewinde 7/8 Grade 8 (~10) 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839341040780000
EAN/GTIN:
     4051426722973
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 7/8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83934.104· Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
Gewinde:
7/8 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Ausführung:
Hex nuts Sechskantmuttern mit UNC-Gewinde
Norm:
REYHER-Artikel 83934
Werkstoff:
Grade 8 (~10)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6932*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9532*
€ 1,13431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8932*
€ 1,06291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8332*
€ 0,99151
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6932*
€ 0,82491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.