Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNC-Gewinde 3/4 Grade 5 (~8) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter R 83934 UNC-Gewinde 3/4 Grade 5 (~8) 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839348040750000
EAN/GTIN:
     4051426722942
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
ASME B 18.2.2 Grade 5 (~8) UNC Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 3/4 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83934.804· Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
Gewinde:
3/4 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Ausführung:
Hex nuts Sechskantmuttern mit UNC-Gewinde
Norm:
REYHER-Artikel 83934
Werkstoff:
Grade 5 (~8)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2769*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.