Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8) 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839348051000000
EAN/GTIN:
     4051426723062
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
ASME B 18.2.2 Grade 5 (~8) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 1 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83934.805· Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
Gewinde:
1 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNF
Ausführung:
Hex nuts Sechskantmuttern mit UNF-Gewinde
Norm:
REYHER-Artikel 83934
Werkstoff:
Grade 5 (~8)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.