Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLS-16 Stahl zinklamellenb. geklebt 100St. HEICO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLS-16 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. geklebt
Keilsicherungsscheibe HLS-16 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. geklebt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226585
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880320300160000
EAN/GTIN:
     4043952790403
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben · Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS-16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.030· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLS
Form:
HLS
Marke:
HEICO
Ø:
16 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,0712*
€ 1,3012*
5 Tage
1800
100
Frei Haus
ab € 1,3081*
€ 1,5781*
6 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 1,3963*
€ 1,6863*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 1,419*
€ 1,699*
Lager 1498
1900
100
€ 5,45*
ab € 1,42*
€ 1,70*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400160000
ab € 1,5054*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.