Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLB-10S A 4 geklebt breit 200 Stück HEICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLB-10S R 88032 A 4 geklebt breit
Keilsicherungsscheibe HLB-10S R 88032 A 4 geklebt breit
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226644
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880329440100000
EAN/GTIN:
     4043952790908
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 A 4 breit Heico-Lock-Scheiben · vergrößerte Auflage (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLB-10S VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.944· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLB
Form:
HLB
Marke:
HEICO
Ø:
10 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,9786*
€ 1,1486*
2 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 1,0276*
€ 1,2076*
7 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 1,0092*
€ 1,219*
7 Tage
1200
200
Frei Haus
ab € 1,0459*
€ 1,2259*
Lager 1498
1200
200
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881329450100000
ab € 1,4877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.