Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M6x30 SW10 durchg.IG Stahl gal Zn 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M6x30 SW10 durchg.IG Stahl gal Zn 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880870100060030
EAN/GTIN:
     4043952728581
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
Artikel 88087 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 30 SW10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88087.010· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Norm:
REYHER-Artikel 88087
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1713*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.