Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO T-STAR 6x 70/61-T30 A 2 100 Stück SPAX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498C-8000227217
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919209060070
EAN/GTIN:
     4003530168369
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 6 x 70/61-T30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.920· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T
Schraubenlänge:
70 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
A 2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2836*
€ 0,3736*
1 Tag
3800
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 20,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 21,03*
Lager 1498
7
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 30,32*
€ 39,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.