Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 6x90/60-T30 Sta galv.verz. WIROX 200St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX 880930140060090 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR 6 x 90/60-T30 Stahl g
SPAX 880930140060090 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR 6 x 90/60-T30 Stahl g
Artikel-Nr.:
     1498C-8000227420
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930140060090
EAN/GTIN:
     4003530166495
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 6 x 90/60-T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88093.014· Normart: REYHER-Artikel 88093· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-T
Schraubenlänge:
90 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrun
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1080
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0957*
€ 0,1265*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1302*
€ 0,1712*
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,1314*
€ 0,1714*
1 Tag
200
200
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 1498
600
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1805*
€ 0,2305*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.