Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x16 Stahl 4.6 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x16 Stahl 4.6 galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881074100060016
EAN/GTIN:
     4043952666180
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m6x16
Artikel 88107 Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.410
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz "Bordwandschrauben", mit Gewi
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6, becherschrauben, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.