Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x30 Stahl 4.6 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x30 Stahl 4.6 galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881074100060030
EAN/GTIN:
     4043952666210
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m6x30
Artikel 88107 Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.410
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz "Bordwandschrauben", mit Gewi
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6, becherschrauben, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0667*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.