Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x20 Stahl 4.6 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x20 Stahl 4.6 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881074100080020
EAN/GTIN:
     4043952666272
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m8
Artikel 88107 Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.410
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz "Bordwandschrauben", mit Gewi
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, becherschrauben 6x20, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1001*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.