Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x 25 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x 25 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881079200060025
EAN/GTIN:
     4043952666401
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz, „Bordwandschrauben“, Gewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6 a2, becherschraube m6, becherschraube a2, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1495*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.