Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x 20 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x 20 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881079200080020
EAN/GTIN:
     4043952666425
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz, „Bordwandschrauben“, Gewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: becherschraube a2, becherschraube m8, becherschrauben, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2069*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.