Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen M4x 6 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen M4x 6 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881139200040006
EAN/GTIN:
     4051427098862
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Gewindeschrauben
Reyher
Schnellbauschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380 · mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88113.920· Normart: REYHER-Artikel 88113
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Diebstahlhemmende Schrauben mit Flachrundkopf ~ ISO 7380, mi
Form:
Pin-I6kt.
Ø:
4 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88113
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0626*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.