| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000228705 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881159200035016 EAN/GTIN: 4043952736340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 88115 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982 · Blechschr.-gew. · ISR u. Zapfen - Abmessung: 3,5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88115.920· Normart: REYHER-Artikel 88115· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | PIN-ISR | Schraubenlänge: | 16 mm | Ausführung: | Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982, mit Blech | Werkstoff: | A 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, blechschrauben din 7982 edelstahl, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |