| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000228879 Herst.-Nr.: 881200049050000 EAN/GTIN: 4043952667934 |
| |
|
| | |
| Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Gruppencode: 88120.004· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Form S | Ausführung: | SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben | Material: | Federstahl | Marke: | SCHNORR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,00824* | € 0,01164* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0195* | € 0,0289* | | | | | 23 Tage | | | 250 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,022* | € 0,0326* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0252* | € 0,0372* | | | | Lager 1498 | | | | 250 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,034* | € 0,0495* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,034* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 12,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|