Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S 8x13x0,8 Federst.mech.verz. 250St SCHNORR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S 8 x13 x0,8 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl mechanisch v
Sperrzahnscheibe S 8 x13 x0,8 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl mechanisch v
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228910
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881200149080000
EAN/GTIN:
     4043952668221
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Gruppencode: 88120.014· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: mechanisch verz.
Weitere Informationen:
Typ:
Form S
Ausführung:
SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben
Material:
Federstahl
Marke:
SCHNORR
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring 8x22,25, sperrkantring, schnorr-scheiben, Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,0142*
€ 0,0197*
2 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0268*
€ 0,0395*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,035*
€ 0,0512*
1 Tag
2475
250
€ 5,49*
ab € 0,0352*
€ 0,0519*
Lager 1498
2750
250
€ 5,45*
ab € 0,0435*
€ 0,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200049080000
ab € 0,0122*
Ähnlich
Schnorr
881210140080000
ab € 0,0215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.