Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S12x18x1,1 A 2 500 Stück SCHNORR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S12 x18 x1,1 R 88120 beidseitig gezahnt A 2
Sperrzahnscheibe S12 x18 x1,1 R 88120 beidseitig gezahnt A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228925
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881209240120000
EAN/GTIN:
     4043952668375
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt - Abmessung: S12 x18 x1,1 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Gruppencode: 88120.924· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Form S
Ausführung:
SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, S = Standard
Material:
A 2
Marke:
SCHNORR
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheibe a2, sperrkantring, schnorr-scheiben, Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,225*
4 Tage
9000
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1928*
€ 0,2328*
6 Tage
10000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2045*
€ 0,2445*
Lager 1498
10000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,21*
€ 0,25*
3 Tage
10000
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,2508*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881210140120000
ab € 0,0637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.