Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 16 SS A 4 100 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329400160000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 16 SS A 4
NORD-LOCK 881329400160000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 16 SS A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229182
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329400160000
EAN/GTIN:
     7330948161536
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 16 SS VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D16mm· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.940· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl blank
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,389*
€ 2,959*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4513*
€ 3,0513*
Lager 1498
1400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,14*
3 Tage
1260
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,531*
€ 3,151*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400160000
ab € 1,5054*
Ähnlich
Nord-Lock
ab € 3,0298*
Ähnlich
Nord-Lock
1584
ab € 11,76*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.