Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken R 88137 Typ 4 gerade 100x6,0x18 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken R 88137 Typ 4 gerade 100x6,0x18 Stahl galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881370100000100
EAN/GTIN:
     4043952777084
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m12x100
schraubhaken
Artikel 88137 Stahl Typ 4 galvanisch verzinkt Gerade Schraubhaken Typ 4 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 100 x 6,0 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Typ 4· Gruppencode: 88137.010· Länge: 100mm· Normart: REYHER-Artikel 88137· Produkt-Typbezeichnung: Gerade Schraubhaken Typ 4, mit Holzschrauben-Gewinde
Weitere Informationen:
Inhalt:
Gerade Schraubhaken Typ 4, mit Holzschrauben-Gewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5413*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6913*
€ 0,82265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6813*
€ 0,81075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6513*
€ 0,77505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6313*
€ 0,75125
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5413*
€ 0,64415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.