Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube R 88149 Typ 23 E M5x 40 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube R 88149 Typ 23 E M5x 40 Stahl galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881490100050040
EAN/GTIN:
     4043952671238
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m5
stockschraube
Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Typ 23 E· Werkstoff: Stahl· Gruppencode: 88149.010· Normart: REYHER-Artikel 88149· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde, mit Innensechsrund ab M 6
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0689*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.