Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube R 88149 Typ 23 E M12x 160 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube R 88149 Typ 23 E M12x 160 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881490100120160
EAN/GTIN:
     4043952671528
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m12x160
stockschrauben m12
stockschraube
Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 12 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Typ 23 E· Gruppencode: 88149.010· Normart: REYHER-Artikel 88149· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde, mit Innensechsrund ab M 6
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Schraubenlänge:
160 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt gal Zn S
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6154*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8154*
€ 0,97033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7654*
€ 0,91083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7454*
€ 0,88703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7254*
€ 0,86323
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6154*
€ 0,73233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.