Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube R 88149 Typ 23 E M6x 140 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube R 88149 Typ 23 E M6x 140 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881499200060140
EAN/GTIN:
     4043952671627
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6x140
stockschrauben m6
stockschraube
Artikel 88149 A 2 Typ 23 E Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 6 x 140 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Ohne Formfangabe· Werkstoff: A 2· Gruppencode: 88149.920· Normart: REYHER-Artikel 88149· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Schraubenlänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3864*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.