Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube R 88149 Typ 23 E M6x 160 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube R 88149 Typ 23 E M6x 160 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881499200060160
EAN/GTIN:
     4043952671641
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6x160
stockschrauben m6
stockschraube
Artikel 88149 A 2 Typ 23 E Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 6 x 160 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Ohne Formfangabe· Werkstoff: A 2· Gruppencode: 88149.920· Normart: REYHER-Artikel 88149· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Schraubenlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.