Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M20x1,5x40 A 2 10 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 20x1,5 x40 R 88331 Form A-Fein A 2
Gewindeeinsatz M 20x1,5 x40 R 88331 Form A-Fein A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229973
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883319262015040
EAN/GTIN:
     4043952674635
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 20x1,5 x40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode: 88331.926· Normart: REYHER-Artikel 88331· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
für Gewinde:
20 mm
Länge:
40 mm
Marke:
AMECOIL
Abmessung:
20 x 1,5 x 40 A 2 S
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m20x40, din 8140, din 8140 m20, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
10
€ 7,99*
ab € 3,3225*
€ 4,4325*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 3,3425*
€ 4,4325*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1241*
€ 4,4755*
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 3,283*
€ 4,4795*
Lager 1498
40
10
€ 5,45*
ab € 3,50*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.