Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenbrecher R 88336 M8 Stahl 1 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfenbrecher M 8 R 88336 Stahl
Zapfenbrecher M 8 R 88336 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230017
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883360000080000
EAN/GTIN:
     4043952675083
Suchbegriffe:
Zapfenbrecher
Artikel 88336 AMECOIL-Zapfenbrecher zur Entfernung des Mitnehmerzapfens · für SR und Fein - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88336.000· Normart: REYHER-Artikel 88336
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
AMECOIL-Zapfenbrecher zur Entfernung des Mitnehmerzapfens, f
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
AMECOIL
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88336
Werkstoff:
Ohne Wekrstoffangabe
Weitere Suchbegriffe: Ausdrehwerkzeug, Gewindereparaturwerkzeug, Gewindespindel, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 10,4402*
€ 14,6702*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 10,6044*
€ 14,8944*
6 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 10,4146*
€ 15,0521*
7 Tage
84
1
€ 7,99*
ab € 11,09*
€ 15,55*
Lager 1498
84
1
€ 5,45*
ab € 12,69*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.