Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring R 88496 436-67x50 Stahl galv.verz. 1 Stück DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahntellerring 436-67 x50 R 88496 Stahl galvanisch verzinkt
Zahntellerring 436-67 x50 R 88496 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230841
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     884960104360000
EAN/GTIN:
     4043952682722
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 436-67 x50 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 436mm· Gruppencode: 88496.010· Normart: REYHER-Artikel 88496· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben
Material:
Stahl
Durchmesser:
436 mm
Marke:
DUBO
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,0915*
€ 4,0715*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,4959*
€ 4,7291*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 3,82*
€ 5,00*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,17*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,0654*
€ 5,3254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.