Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M6/SW 10 Ku. grau 100St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884976406060000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 6 / SW 10 Kunst
DUBO 884976406060000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 6 / SW 10 Kunst
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230853
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     884976406060000
EAN/GTIN:
     4043952682845
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff grau KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 6 / SW 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 606mm· Gruppencode: 88497.640· Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Ausführung:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Marke:
DUBO
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0604*
€ 0,0848*
2 Tage
2250
100
€ 5,49*
ab € 0,0775*
€ 0,1075*
1 Tag
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,0788*
€ 0,1091*
5 Tage
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,077*
€ 0,1105*
Lager 1498
2500
100
€ 5,45*
ab € 0,098*
€ 0,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506060000
ab € 0,0603*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306060000
ab € 0,0602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.