Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M10/SW 17 Ku. sw 100St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884976506100000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 10 / SW 17 Kuns
DUBO 884976506100000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 10 / SW 17 Kuns
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230861
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     884976506100000
EAN/GTIN:
     4043952682920
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff schwarz KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 10 / SW 17 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 610mm· Gruppencode: 88497.650· Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Ausführung:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Marke:
DUBO
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0795*
€ 0,1099*
2 Tage
2070
100
€ 5,49*
ab € 0,101*
€ 0,1393*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1034*
€ 0,1424*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1432*
Lager 1498
2300
100
€ 5,45*
ab € 0,123*
€ 0,168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976406100000
ab € 0,0789*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306100000
ab € 0,0793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.