Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M24/SW 36 Ku. sw 50St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884976506240000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 24 / SW 36 Kuns
DUBO 884976506240000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 24 / SW 36 Kuns
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230865
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     884976506240000
EAN/GTIN:
     4043952682968
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff schwarz KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 24 / SW 36 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 624mm· Gruppencode: 88497.650· Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Ausführung:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Marke:
DUBO
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,9389*
€ 2,3689*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,0129*
€ 2,4629*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,521*
€ 3,031*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,53*
€ 3,04*
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306240000
ab € 1,8102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.